Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette NI150 NBR878 18x25 L=5

  • ERIKS:11292705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,82 €/ Unitéhors TVA

10,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,82 €

-

5+

7,35 €

16.67%

25+

6,86 €

22.22%

50+

5,88 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NI 150
Diamètre de barre
18 mm
Diamètre de la rainure
25 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
4.5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 878
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s