Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette NI150 NBR878 12x20 L=6

  • ERIKS:11035225
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,89 €/ Unitéhors TVA

8,34 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,89 €

-

5+

5,74 €

16.67%

25+

5,36 €

22.22%

50+

4,59 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NI 150
Diamètre de barre
12 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5.5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 878
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s