Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette NAP310 PUR994 16x10 L=2,7

  • ERIKS:11313258
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,68 €/ Unitéhors TVA

5,66 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,68 €

-

5+

3,90 €

16.67%

25+

3,64 €

22.22%

50+

3,12 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NAP310
Diamètre d'alésage
16 mm
Diamètre de la rainure
10 mm
Largeur de la rainure
2.7 mm
Hauteur de joint
2.45 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
80 AU 20994
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s