50,22 €/ Unitéhors TVA
60,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50,22 € | - |
5+ | 41,85 € | 16.67% |
25+ | 39,06 € | 22.22% |
50+ | 33,48 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NAP310 |
Diamètre d'alésage | 160 mm |
Diamètre de la rainure | 140 mm |
Largeur de la rainure | 8.5 mm |
Hauteur de joint | 8.1 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 80 AU 20994 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 10 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |