Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette NAP310 PUR994 10x6 L=2,7

  • ERIKS:12120929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3,83 €/ Unitéhors TVA

4,63 €TVA incluse

486 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,83 €

-

5+

3,20 €

16.67%

25+

2,98 €

22.22%

50+

2,56 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NAP310
Diamètre d'alésage
10 mm
Diamètre de la rainure
6 mm
Largeur de la rainure
2.7 mm
Hauteur de joint
2.45 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
80 AU 20994
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s