29,07 €/ Unitéhors TVA
35,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,07 € | - |
5+ | 24,23 € | 16.67% |
25+ | 22,61 € | 22.22% |
50+ | 19,38 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NAP300 |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Diamètre de la rainure | 68 mm |
Largeur de la rainure | 9.5 mm |
Hauteur de joint | 8.5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 80 AU 941 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 10 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |