Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette NAP300 PUR941 125x110 L=11

  • ERIKS:11323392
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

50,67 €/ Unitéhors TVA

61,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50,67 €

-

5+

42,23 €

16.67%

25+

39,41 €

22.22%

50+

33,78 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NAP300
Diamètre d'alésage
125 mm
Diamètre de la rainure
110 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
80 AU 941
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s