7,39 €/ Unitéhors TVA
8,94 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
700 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,87 € | - |
5+ | 7,39 € | 16.67% |
25+ | 6,90 € | 22.22% |
50+ | 5,91 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NAP210 |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Diamètre de la rainure | 19 mm |
Largeur de la rainure | 3.5 mm |
Hauteur de joint | 3.3 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 80 NBR 99079 |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 10 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |