Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette NAP210 FKM104 20x14 L=2,7

  • ERIKS:11365825
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11,97 €/ Unitéhors TVA

14,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,97 €

-

5+

9,98 €

16.67%

25+

9,31 €

22.22%

50+

7,98 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NAP210
Diamètre d'alésage
20 mm
Diamètre de la rainure
14 mm
Largeur de la rainure
2.7 mm
Hauteur de joint
2.45 mm
Matériau du joint
FKM
Compound
75 FKM 99104
Plage de température
de -5 jusqu'à 200 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s