Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette H OF NBR101 45x70x12 H45-5

  • ERIKS:11156155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,55 €/ Unitéhors TVA

21,24 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,06 €

-

5+

17,55 €

16.67%

25+

16,38 €

22.22%

50+

14,04 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
H OF
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
70 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 101
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s