Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette H OF NBR101 30x48x9 H30-6

  • ERIKS:11292848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,08 €/ Unitéhors TVA

14,62 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,49 €

-

5+

12,08 €

16.67%

25+

11,27 €

22.22%

50+

9,66 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
H OF
Diamètre de barre
30 mm
Diamètre de la rainure
48 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 101
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s