Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette H OF NBR101 10x20x6 H10-6

  • ERIKS:11352793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
H OF
Diamètre de barre
10 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 101
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s