Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette H MF NBR101 55x80x12 H55-2

  • ERIKS:11312984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

21,38 €/ Unitéhors TVA

25,87 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

50 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,65 €

-

5+

21,38 €

16.67%

25+

19,95 €

22.22%

50+

17,10 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
H MF
Diamètre de barre
55 mm
Diamètre de la rainure
80 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 101
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s