13,95 €/ Unitéhors TVA
16,88 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
1 En stock - Date de livraison estimée 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,74 € | - |
5+ | 13,95 € | 16.67% |
25+ | 13,02 € | 22.22% |
50+ | 11,16 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | H MF |
Diamètre de barre | 35 mm |
Diamètre de la rainure | 58 mm |
Hauteur de joint | 8.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 100 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |