Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | T18 |
Diamètre d'alésage | 200 mm |
Diamètre de la rainure | 170 mm |
Largeur de la rainure | 19 mm |
Hauteur de joint | 18.6 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |