Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint T18 95 AU V142/POM 150x130x12,2 L=12,5

  • ERIKS:11294085
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston en polyuréthane 95 AU V142 avec bague anti-extrusion intégré à l'extérieure en POM et lèvre decolée à l'extérieure.Pression max. : 500 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à +110°C.
Ajouter à la liste

92,25 €/ Unitéhors TVA

111,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

92,25 €

-

5+

76,88 €

16.67%

25+

71,75 €

22.22%

50+

61,50 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
T18
Diamètre d'alésage
150 mm
Diamètre de la rainure
130 mm
Largeur de la rainure
12.5 mm
Hauteur de joint
12.2 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V142
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s