82,98 €/ Unitéhors TVA
100,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82,98 € | - |
5+ | 69,15 € | 16.67% |
25+ | 64,54 € | 22.22% |
50+ | 55,32 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | T18 |
Diamètre d'alésage | 150 mm |
Diamètre de la rainure | 120 mm |
Largeur de la rainure | 19.8 mm |
Hauteur de joint | 18.6 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |