58,50 €/ Unitéhors TVA
70,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58,50 € | - |
5+ | 48,75 € | 16.67% |
25+ | 45,50 € | 22.22% |
50+ | 39,00 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | T18 |
Diamètre d'alésage | 110 mm |
Diamètre de la rainure | 90 mm |
Largeur de la rainure | 12.5 mm |
Hauteur de joint | 12.2 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |