Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint NA300 94 AU 925 80x70x12 L=13

  • ERIKS:11292720
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

43,29 €/ Unitéhors TVA

52,38 €TVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,29 €

-

5+

36,08 €

16.67%

25+

33,67 €

22.22%

50+

28,86 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NA300
Diamètre d'alésage
80 mm
Diamètre de la rainure
70 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s