Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint NA300 94 AU 925 50x35x10 L=11

  • ERIKS:11953581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

16,05 €/ Unitéhors TVA

19,42 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,26 €

-

5+

16,05 €

16.67%

25+

14,98 €

22.22%

50+

12,84 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NA300
Diamètre d'alésage
50 mm
Diamètre de la rainure
35 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s