13,68 €/ Unitéhors TVA
16,55 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,68 € | - |
5+ | 11,40 € | 16.67% |
25+ | 10,64 € | 22.22% |
50+ | 9,12 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NA300 |
Diamètre d'alésage | 30 mm |
Diamètre de la rainure | 20 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |