Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint NA300 94 AU 925 160x140x15 L=16

  • ERIKS:11038324
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

81,00 €/ Unitéhors TVA

98,01 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97,20 €

-

5+

81,00 €

16.67%

25+

75,60 €

22.22%

50+

64,80 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NA300
Diamètre d'alésage
160 mm
Diamètre de la rainure
140 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s