61,20 €/ Unitéhors TVA
74,05 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61,20 € | - |
5+ | 51,00 € | 16.67% |
25+ | 47,60 € | 22.22% |
50+ | 40,80 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NA300 |
Diamètre d'alésage | 110 mm |
Diamètre de la rainure | 95 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |