Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint NA250 80 NBR 878/POM 40x25x10 L=11

  • ERIKS:11292735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,70 €

-

5+

9,75 €

16.67%

25+

9,10 €

22.22%

50+

7,80 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NA250
Diamètre d'alésage
40 mm
Diamètre de la rainure
25 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 878
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s