Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint NA150 80 NBR 878 80x68x8,5 L=9,5

  • ERIKS:11104972
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

26,82 €/ Unitéhors TVA

32,45 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,82 €

-

5+

22,35 €

16.67%

25+

20,86 €

22.22%

50+

17,88 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NA150
Diamètre d'alésage
80 mm
Diamètre de la rainure
68 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
8.5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 878
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s