Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint NA150 80 NBR 878 70x58x8,5 L=9,5

  • ERIKS:11309077
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

22,59 €/ Unitéhors TVA

27,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,59 €

-

5+

18,83 €

16.67%

25+

17,57 €

22.22%

50+

15,06 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NA150
Diamètre d'alésage
70 mm
Diamètre de la rainure
58 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
8.5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 878
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s