Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint NA150 80 NBR 878 50x40x7 L=7,5

  • ERIKS:11292740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

15,39 €/ Unitéhors TVA

18,62 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,39 €

-

5+

12,83 €

16.67%

25+

11,97 €

22.22%

50+

10,26 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NA150
Diamètre d'alésage
50 mm
Diamètre de la rainure
40 mm
Largeur de la rainure
7.5 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 878
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s