10,26 €/ Unitéhors TVA
12,41 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,26 € | - |
5+ | 8,55 € | 16.67% |
25+ | 7,98 € | 22.22% |
50+ | 6,84 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NA150 |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Diamètre de la rainure | 24 mm |
Largeur de la rainure | 6 mm |
Hauteur de joint | 5.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 100 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |