Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint NA150 80 NBR 878 25x17x5,5 L=6

  • ERIKS:11292742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,53 €/ Unitéhors TVA

7,90 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,83 €

-

5+

6,53 €

16.67%

25+

6,09 €

22.22%

50+

5,22 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NA150
Diamètre d'alésage
25 mm
Diamètre de la rainure
17 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5.5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 878
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s