Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint NA150 80 NBR 878 20x12x5,5 L=6

  • ERIKS:11953803
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

13,50 €/ Unitéhors TVA

16,34 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,20 €

-

5+

13,50 €

16.67%

25+

12,60 €

22.22%

50+

10,80 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NA150
Diamètre d'alésage
20 mm
Diamètre de la rainure
12 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5.5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 878
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s