75,51 €/ Unitéhors TVA
91,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75,51 € | - |
5+ | 62,93 € | 16.67% |
25+ | 58,73 € | 22.22% |
50+ | 50,34 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NA150 |
Diamètre d'alésage | 180 mm |
Diamètre de la rainure | 160 mm |
Largeur de la rainure | 15 mm |
Hauteur de joint | 14 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 100 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |