Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint NA150 80 NBR 878 160x145x10 L=11

  • ERIKS:11292738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

66,24 €/ Unitéhors TVA

80,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

66,24 €

-

5+

55,20 €

16.67%

25+

51,52 €

22.22%

50+

44,16 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NA150
Diamètre d'alésage
160 mm
Diamètre de la rainure
145 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 878
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s