3,94 €/ Unitéhors TVA
4,77 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,72 € | - |
5+ | 3,94 € | 16.67% |
25+ | 3,68 € | 22.22% |
50+ | 3,15 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NA150 |
Diamètre d'alésage | 12 mm |
Diamètre de la rainure | 6 mm |
Largeur de la rainure | 4.5 mm |
Hauteur de joint | 4 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 100 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |