Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N100 90 NBR 109 80x100x12 L=13 N80-101

  • ERIKS:11292753
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

23,64 €/ Unitéhors TVA

28,60 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,46 €

-

5+

29,55 €

16.67%

25+

27,58 €

22.22%

50+

23,64 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N100
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s