23,13 €/ Unitéhors TVA
27,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,13 € | - |
5+ | 19,27 € | 16.67% |
25+ | 17,99 € | 22.22% |
50+ | 15,42 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | N100 |
Matériau du joint | NBR |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 100 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |