Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N100 90 NBR 109 30x42x10 L=11 N30-106

  • ERIKS:11292763
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

13,68 €/ Unitéhors TVA

16,55 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,68 €

-

5+

11,40 €

16.67%

25+

10,64 €

22.22%

50+

9,12 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N100
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s