Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N100 90 NBR 109 20x35x10 L=11 N20-102

  • ERIKS:11292767
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,33 €/ Unitéhors TVA

10,08 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

61 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,99 €

-

5+

8,32 €

16.67%

25+

7,77 €

22.22%

50+

6,66 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N100
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s