Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N100 90 NBR 109 170x200x22 L=23 N170-100

  • ERIKS:11292746
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

91,35 €/ Unitéhors TVA

110,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91,35 €

-

5+

76,13 €

16.67%

25+

71,05 €

22.22%

50+

60,90 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N100
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur de la rainure
23 mm
Hauteur de joint
22 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s