Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N100 90 NBR 109 160x180x15 L=16 N160-105

  • ERIKS:11316314
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

83,79 €/ Unitéhors TVA

101,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83,79 €

-

5+

69,83 €

16.67%

25+

65,17 €

22.22%

50+

55,86 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N100
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s