Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N100 90 NBR 109 120x150x18 L=19 N120-101

  • ERIKS:11292748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

57,69 €/ Unitéhors TVA

69,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57,69 €

-

5+

48,08 €

16.67%

25+

44,87 €

22.22%

50+

38,46 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N100
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur de la rainure
19 mm
Hauteur de joint
18 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s