Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N100 90 NBR 109 120x145x18 L=19 N120-100

  • ERIKS:11292749
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N100
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur de la rainure
19 mm
Hauteur de joint
18 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s