Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N1 90 NBR 109 6x12x4 L=4,7 N6-9

  • ERIKS:11292820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,16 €/ Unitéhors TVA

5,03 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,00 €

-

5+

4,16 €

16.67%

25+

3,89 €

22.22%

50+

3,33 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N1
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur de la rainure
4.7 mm
Hauteur de joint
4 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s