Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N1 90 NBR 109 64x80x8 L=9 N64-1

  • ERIKS:11292776
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

21,98 €/ Unitéhors TVA

26,60 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,37 €

-

5+

21,98 €

16.67%

25+

20,51 €

22.22%

50+

17,58 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N1
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
64 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s