Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N1 90 NBR 109 5x11x5 L=6 N5-8

  • ERIKS:11292822
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,68 €/ Unitéhors TVA

5,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,68 €

-

5+

3,90 €

16.67%

25+

3,64 €

22.22%

50+

3,12 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N1
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s