Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N1 90 NBR 109 4x10x4 L=4,7 N4-1

  • ERIKS:10018058
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,38 €/ Unitéhors TVA

5,30 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,38 €

-

5+

3,65 €

16.67%

25+

3,41 €

22.22%

50+

2,92 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N1
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur de la rainure
4.7 mm
Hauteur de joint
4 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s