Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N1 90 NBR 109 40x52x8 L=9 N40-45

  • ERIKS:11292783
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

13,88 €/ Unitéhors TVA

16,79 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,65 €

-

5+

13,88 €

16.67%

25+

12,95 €

22.22%

50+

11,10 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N1
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s