15,48 €/ Unitéhors TVA
18,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,48 € | - |
5+ | 12,90 € | 16.67% |
25+ | 12,04 € | 22.22% |
50+ | 10,32 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | N1 |
Matériau du joint | NBR |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 6 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 100 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |