Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N1 90 NBR 109 35x55x10 L=11 N35-6

  • ERIKS:11292792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

12,08 €/ Unitéhors TVA

14,62 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,49 €

-

5+

12,08 €

16.67%

25+

11,27 €

22.22%

50+

9,66 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N1
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s