Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N1 90 NBR 109 35x50x8 L=9 N35-16

  • ERIKS:11292789
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

14,76 €/ Unitéhors TVA

17,86 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,76 €

-

5+

12,30 €

16.67%

25+

11,48 €

22.22%

50+

9,84 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N1
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s