12,96 €/ Unitéhors TVA
15,68 €TVA incluse
434 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,96 € | - |
5+ | 10,80 € | 16.67% |
25+ | 10,08 € | 22.22% |
50+ | 8,64 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | N1 |
Matériau du joint | NBR |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur de la rainure | 6 mm |
Hauteur de joint | 5 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 100 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |